| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5309792 Herst.-Nr.: 2CKA001751A3177 EAN/GTIN: 4011395227053 |
| |
|
| | |
| Wippe mit Aufdruck mit Symbol >Klingel< future linear elfenbeinweiss. Farbe: weiß, Breite: 63 mm, Ausführung: einteilige Wippe, Halogenfrei: false, Höhe: 63 mm, Tiefe: 20 mm, Verwendung: Schalter/Taster, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck/Kennzeichnung: Symbol "Klingel", Kontrollfenster/Lichtauslass: false, RAL-Nummer (ähnlich): 1013, Schlagfestigkeit: IK03, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Schutzart (IP): IP20, geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: false, Abtastbares Symbol/barrierefrei: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 2520KI-82 | Ident Code: | 2CKA001751A3177 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 3,58* | € 5,45* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,65* | € 5,56* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,89* | € 5,92* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,52* | € 6,74* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 5,37* | € 7,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|