Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJ 2520 KI-82 Wippe m.Aufdruck elfenbeinweiß solo Abdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-5299335
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001751A3177
EAN/GTIN:
     4011395227053
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
Wippe mit Aufdruck mit Symbol >Klingel< future linear elfenbeinweiss.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Ausführung:
einteilige Wippe
Farbe:
weiß
Verwendung:
Schalter/Taster
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
false
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "Klingel"
Mit Beschriftungsfeld:
false
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
false
Kontrollfenster/Lichtauslass:
false
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,98*
€ 5,34*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 3,61*
€ 5,46*
1
€ 5,95*
ab € 3,79*
€ 5,73*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,04*
€ 6,11*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 5,40*
€ 7,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.