Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastumschalter m. Mot. 4-polig 200A OTM200E4CM24D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5360555
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA022846R1240
EAN/GTIN:
     6417019296807
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Lastumschalter
abb lasttrenner 4polig
Motorbetriebene Lastumschalter erfüllen die Gerätenorm DIN EN 60947-3 und DIN EN 60947-6-1. Die Schalter besitzen eine offene Umschaltung (I-0-II) und sind geeignet für die Verwendung als motorbetriebener Netzumschalter. Des Weiteren können die Schalter im AC- sowie DC-Bereich eingesetzt werden. Die Montage der Schalter ist horizontal, vertikal und flach möglich. Die Steuerspannung des Motors beträgt je nach Type 240 V DC, 110 V-240 V AC / DC, 24 V DC, 48 V DC, 110 V-125 V AC / DC und 220 V-240 V AC. Ansteuerung des Motorantriebes erfolgt über einen Taste oder eine zentrale Leitstelle. Der mitgelieferte Griff für die NOT-Betätigung ist optional in der AUS-Stellung abschließbar. Die Fernbedienbarkeit wird durch die Montage des Griffes bzw. durch die Montage eines Schlosses verhindert. Als Zubehör bietet ABB schwarze Griffe für die NOT-Betätigung, Hilfskontakte, vierte Pole, N- sowie PE-Klemmen, Klemmenabdeckungen, Anschlussklemmen und noch vieles mehr. Breite: 307 mm, Höhe: 150 mm, Tiefe: 197 mm, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Polzahl: 4, Bemessungsbetriebsspannung: 1000 V, Schutzart (IP), frontseitig: IP20, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0, Anzahl der Schalter: 1, Verriegelbar: true, Motorantrieb integriert: true, Anschlussart Hauptstromkreis: sonstige, Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: false, Ausführung des Betätigungselements: langer Drehgriff, Ausführung als Hauptschalter: true, Ausführung als Sicherheitsschalter: false, Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: true, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V: 110 kW, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 8 kA, Farbe des Betätigungselements: schwarz, geeignet für Bodenbefestigung: false, geeignet für Frontbefestigung 4-Loch: true, geeignet für Frontbefestigung Zentral: false, geeignet für Verteilereinbau: true, geeignet für Zwischenbau: false, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 1000 V, Motorantrieb optional: false, Spannungsauslöser optional: false, Gerätebauart: Einbaugerät Steckeinsatztechnik, Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V: 200 A, Schaltleistung bei 400 V: 110 kW, Ausführung als Wendeschalter: false, Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V: 200 A, Schutzart (NEMA): 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
OTM200E4CM24D
Ident Code:
1SCA022846R1240
Weitere Suchbegriffe: abb lastumschalter, lasttrenner, Nockenschalter, Umschalter, Wahlschalter, Steuerschalter, Netzumschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.507,01*
€ 1.652,51*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.507,09*
€ 1.657,86*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.644,16*
€ 1.796,10*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.794,03*
€ 1.967,68*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.967,68*
€ 2.341,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.952,08*
€ 2.322,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.877,35*
€ 2.234,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.834,91*
€ 2.183,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.794,03*
€ 2.134,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.