Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7035 POLY-WS 2000X750X420 2 SICHTTU EREN NSYPLA2074TG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5384410
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYPLA2074TG
EAN/GTIN:
     3606485435435
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Kunststoffgehäuse
Polyester vers.PLA kpl.versiegelt 2000x750x420 IP65 verglast. Farbe: grau, Breite: 750 mm, Höhe: 2000 mm, Tiefe: 420 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Anzahl der Türen: 2, Anzahl der Schlösser: 1, Geeignet für Wandmontage: true, Vorprägungen: false, EMV-Ausführung: false, mit Sichttür: true, Koppelbar: false, Werkstoffgüte: Polyester (PET), Werkstoff: Kunststoff, Schlagfestigkeit: IK08, Schutzart (IP): IP65, Anzahl der Steckverbinderöffnungen: 0, Geeignet für Außenaufstellung: true, Geeignet für metrische Montage: false, Montageplatte tiefenverstellbar: false, mit Lüftungstür: false, Ausführung der Oberfläche: unbehandelt, mit rückseitiger Tür: false, Geeignet für Wandeinbau: false, mit Oberteil: false, mit Tür: true, Schrägdach: false, Mastbefestigung: false, Transparenter Deckel: false, Schutzart (NEMA): 4, Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208: 1755 N, Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208: 1550 N, Bodenstehendes Wandmodell: false, Freistehend: false, Eckmodell: false, Zwischeneinbau: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYPLA2074TG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.275,11*
€ 1.445,20*
Frei Haus
ab € 1.331,03*
€ 1.463,56*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.359,54*
€ 1.493,19*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.496,81*
€ 1.620,87*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.493,19*
€ 1.776,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.472,13*
€ 1.751,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.403,97*
€ 1.670,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.380,72*
€ 1.643,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.359,54*
€ 1.617,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.