Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7035 POLY-WS 1250X750X620 1 SICHTTU ER NSYPLA1276TG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5384423
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYPLA1276TG
EAN/GTIN:
     3606485434476
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Kunststoffgehäuse
Polyester vers.PLA kpl.versiegelt 1250x750x620 IP65 verglast. Farbe: grau, Breite: 750 mm, Höhe: 1250 mm, Tiefe: 620 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Anzahl der Türen: 1, Anzahl der Schlösser: 1, Geeignet für Wandmontage: true, Vorprägungen: false, EMV-Ausführung: false, mit Sichttür: true, Koppelbar: false, Werkstoffgüte: Polyester (PET), Werkstoff: Kunststoff, Schlagfestigkeit: IK08, Schutzart (IP): IP65, Anzahl der Steckverbinderöffnungen: 0, Geeignet für Außenaufstellung: true, Geeignet für metrische Montage: false, Montageplatte tiefenverstellbar: false, mit Lüftungstür: false, Ausführung der Oberfläche: unbehandelt, mit rückseitiger Tür: false, Geeignet für Wandeinbau: false, mit Oberteil: false, mit Tür: true, Schrägdach: false, Mastbefestigung: false, Transparenter Deckel: false, Schutzart (NEMA): 4, Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208: 1383 N, Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208: 932 N, Bodenstehendes Wandmodell: false, Freistehend: false, Eckmodell: false, Zwischeneinbau: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYPLA1276TG
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, Standschrank, Standverteiler, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, standverteiler ip65, standschrank, Schranksystem, Anreihschrank, Großschrank, Schrank, Eckschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 869,07*
€ 968,59*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 872,30*
€ 968,61*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 946,38*
€ 1.053,61*
Frei Haus
ab € 2.251,82*
€ 2.477,11*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 968,61*
€ 1.152,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 957,98*
€ 1.140,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 923,25*
€ 1.098,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 900,04*
€ 1.071,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 872,30*
€ 1.038,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.