Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6318-5391354 Herst.-Nr.: XY2CEDC590 EAN/GTIN: 3606480880094 |
| |
|
|  |  |
 | Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 2x100m, beidseitige Betätigung, Silikonmanschetten, Rückstellung Schlüsselschalter, Schaltausgänge 2Ö+2S. Farbe: rot, Umgebungstemperatur: -25...70 °C, Schutzart (IP): IP65/IP67, Max. Länge der Zugschnur: 100 m, Anzahl der Kontakte als Öffner: 2, Anzahl der Kontakte als Schließer: 2, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0,0, mit Zugkraft-Anzeige: false Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | TMSS Germany GmbH | Produkt Typ: | XY2CEDC590 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Seilzug-Notschalter, Seilzugschalter, seilzugschalter telemecanique, mechanischer sicherheitsschalter, Gerät zur Überwachung von Schutztüren, Not Aus Relais, Gerät zur Überwachung von Positionsschalter, Gerät zur Überwachung von Sicherheitsstromkreisen, Gerät zur Überwachung von Lichtschranken |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 28 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 272,32* | € 333,34* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 287,24* | € 339,94* |  |  |  | Lager 6318 | 60 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 299,21* | € 349,61* |  |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 549,88* | € 635,77* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6318 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6318 |  | Versand: Lager 6318 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|