Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7035 POLY-WS 750X1250X420, 2 TUEREN NSYPLAZT7124G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5391727
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYPLAZT7124G
EAN/GTIN:
     3606480776304
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Kunststoffgehäuse
Polyestergehäuse bodenst. Vers.PLAZT m. offen.Sockel+Abdeck. 750x1250x420 IP44. Farbe: grau, Breite: 1250 mm, Höhe: 750 mm, Tiefe: 420 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Anzahl der Türen: 2, Anzahl der Schlösser: 1, Geeignet für Wandmontage: true, Vorprägungen: false, EMV-Ausführung: false, mit Sichttür: false, Koppelbar: false, Werkstoffgüte: Polyester (PET), Werkstoff: Kunststoff, Schlagfestigkeit: IK10, Schutzart (IP): IP44, Anzahl der Steckverbinderöffnungen: 0, Geeignet für Außenaufstellung: true, Geeignet für metrische Montage: false, Montageplatte tiefenverstellbar: false, mit Lüftungstür: false, Ausführung der Oberfläche: unbehandelt, mit rückseitiger Tür: false, Geeignet für Wandeinbau: false, mit Oberteil: false, mit Tür: true, Schrägdach: false, Mastbefestigung: false, Transparenter Deckel: false, Schutzart (NEMA): 3, Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208: 1245 N, Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208: 108 N, Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208: 981 N, Bodenstehendes Wandmodell: false, Freistehend: false, Eckmodell: false, Zwischeneinbau: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYPLAZT7124G
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, Standschrank, Standverteiler, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, standschrank, Schranksystem, Anreihschrank, Großschrank, Schrank, Eckschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 959,44*
€ 1.060,90*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 958,98*
€ 1.060,93*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.043,65*
€ 1.153,42*
Frei Haus
ab € 1.011,15*
€ 1.155,23*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.078,67*
€ 1.185,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.060,93*
€ 1.262,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.044,79*
€ 1.243,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.009,95*
€ 1.201,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 985,54*
€ 1.172,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 958,98*
€ 1.141,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.