Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7035 POLY-WS 1250X1000X420, 2 TUERE N NSYPLAZT12104G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5391753
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYPLAZT12104G
EAN/GTIN:
     3606480776045
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Kunststoffgehäuse
Thalassa PLA Standgehäuse aus Polyester, Version PLAZT. Mit offenem Sockel und belüftetem Baldachin. 4-Punkt-Türverriegelung mit 5-mm-Doppelstangenschlössern. Polyester verstärkt mit Glasfaserkörper. Schutzart IP 54, IK10, Grau RAL 7035. Farbe: grau, Breite: 1000 mm, Höhe: 1250 mm, Tiefe: 420 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Anzahl der Türen: 2, Anzahl der Schlösser: 1, Geeignet für Wandmontage: true, Vorprägungen: false, EMV-Ausführung: false, mit Sichttür: false, Koppelbar: false, Werkstoffgüte: Polyester (PET), Werkstoff: Kunststoff, Schlagfestigkeit: IK10, Schutzart (IP): IP44, Anzahl der Steckverbinderöffnungen: 0, Geeignet für Außenaufstellung: true, Geeignet für metrische Montage: false, Montageplatte tiefenverstellbar: false, mit Lüftungstür: false, Ausführung der Oberfläche: unbehandelt, mit rückseitiger Tür: false, Geeignet für Wandeinbau: false, mit Oberteil: false, mit Tür: true, Schrägdach: false, Mastbefestigung: false, Transparenter Deckel: false, Schutzart (NEMA): 3, Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208: 1657 N, Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208: 353 N, Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208: 1304 N, Bodenstehendes Wandmodell: false, Freistehend: false, Eckmodell: false, Zwischeneinbau: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYPLAZT12104G
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, Schaltschrank, Standschrank, Standverteiler, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, leergehäuse, Schranksystem, Anreihschrank, Großschrank, Schrank, Eckschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.171,86*
€ 1.283,45*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.175,66*
€ 1.283,47*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.278,42*
€ 1.396,79*
Frei Haus
ab € 3.988,99*
€ 4.299,98*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.283,47*
€ 1.527,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.273,25*
€ 1.515,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.232,66*
€ 1.466,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.204,73*
€ 1.433,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.175,66*
€ 1.399,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.