Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7035 POLY-WS 750X750X420, 1 TUER NSYPLAZ774G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5391763
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYPLAZ774G
EAN/GTIN:
     3606480775949
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Kunststoffgehäuse
Polyestergehäuse mit offenem Boden. Dach geschlossen. zwei demontierbare Seitenwände. Verriegelungssystem mit Griff und 5mm-Doppelbarteinsatz. Türöffnung 120°. Sockelrahmen am Boden des Gehäuses. Abmessung (HxBxT) 1000x1000x420 mm. IK Schutzart (Stoßfestigkeit) IK10 bei Volltüren. IP- Schutzart (Berührungsschutz, Staub, Wasser) IP54 gemäß IEC 60529. Komplett isolieren für Baugruppen der Klasse II gemäß IEC 64139-1. Farbe: grau, Breite: 750 mm, Höhe: 750 mm, Tiefe: 420 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Anzahl der Türen: 1, Anzahl der Schlösser: 1, geeignet für Wandmontage: true, Vorprägungen: false, EMV- Ausführung: false, mit Sichttür: false, Koppelbar: false, Werkstoffgüte: Polyester (PET), Werkstoff: Kunststoff, Schlagfestigkeit: IK10, Schutzart (IP): IP55, Anzahl der Steckverbinderöffnungen: 0,0, geeignet für Außenaufstellung: true, geeignet für metrische Montage: false, Montageplatte tiefenverstellbar: false, mit Lüftungstür: false, Ausführung der Oberfläche: unbehandelt, mit rückseitiger Tür: false, geeignet für Wandeinbau: false, mit Oberteil: false, mit Tür: true, Schrägdach: false, Mastbefestigung: false, Transparenter Deckel: false, Schutzart (NEMA): 13, Max. zulässige Belastung des Gehäuses/ Schranks nach IEC 62208: 687 N, Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208: 157 N, Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208: 530 N, Bodenstehendes Wandmodell: false, Freistehend: false, Eckmodell: false, Zwischeneinbau: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYPLAZ774G
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 456,98*
€ 521,89*
Frei Haus
ab € 473,26*
€ 537,12*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 501,95*
€ 568,01*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 545,47*
€ 618,74*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 561,48*
€ 636,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,01*
€ 675,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,09*
€ 667,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,99*
€ 637,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,08*
€ 615,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,95*
€ 597,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.