Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7035 POLY-WS 750X500X320 1 TUER NSYPLAZ753G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5391766
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYPLAZ753G
EAN/GTIN:
     3606480775918
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Kunststoffgehäuse
Polyestergehäuse mit offenem Boden. Dach geschlossen. zwei demontierbare Seitenwände. Verriegelungssystem mit Griff und 5mm-Doppelbarteinsatz. Türöffnung 120°. Sockelrahmen am Boden des Gehäuses. Abmessung (HxBxT) 1000x1000x320 mm. IK Schutzart (Stoßfestigkeit) IK10 bei Volltüren. IP-Schutzart (Berührungsschutz, Staub, Wasser) IP54 gemäß IEC 60529. Komplett isolieren für Baugruppen der Klasse II gemäß IEC 64139-1. Farbe: grau, Breite: 500 mm, Höhe: 750 mm, Tiefe: 320 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Anzahl der Türen: 1, Anzahl der Schlösser: 1, Geeignet für Wandmontage: true, Vorprägungen: false, EMV-Ausführung: false, mit Sichttür: false, Koppelbar: false, Werkstoffgüte: Polyester (PET), Werkstoff: Kunststoff, Schlagfestigkeit: IK10, Schutzart (IP): IP55, Anzahl der Steckverbinderöffnungen: 0, Geeignet für Außenaufstellung: true, Geeignet für metrische Montage: false, Montageplatte tiefenverstellbar: false, mit Lüftungstür: false, Ausführung der Oberfläche: unbehandelt, mit rückseitiger Tür: false, Geeignet für Wandeinbau: false, mit Oberteil: false, mit Tür: true, Schrägdach: false, Mastbefestigung: false, Transparenter Deckel: false, Schutzart (NEMA): 13, Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208: 422 N, Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208: 108 N, Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208: 314 N, Bodenstehendes Wandmodell: false, Freistehend: false, Eckmodell: false, Zwischeneinbau: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYPLAZ753G
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 372,39*
€ 416,73*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 370,12*
€ 417,28*
Frei Haus
ab € 376,66*
€ 420,73*
Frei Haus
ab € 398,42*
€ 444,65*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 406,85*
€ 453,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,98*
€ 540,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,07*
€ 536,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,70*
€ 524,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,19*
€ 511,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,85*
€ 484,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.