Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7035 POLY-WS 1250X750X420 1 TUER NSYPLA1274G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5391892
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYPLA1274G
EAN/GTIN:
     3606480774652
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Kunststoffgehäuse
Thalassa PLA Standgehäuse aus Polyester. Versiegeltes Ober- und Unterteil, montiert mit Seitenteilen. 4-Punkt-Verriegelung, 5 mm Doppelstegeinsatz. 1 Tür. Zugängliche Vorder- und Rückseite. Umkehrbare 120°-Öffnung. Polyester verstärkt mit Fiberglas. Grau RAL 7035. 960°C Feuerbeständigkeit. Farbe: grau, Breite: 750 mm, Höhe: 1250 mm, Tiefe: 420 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Anzahl der Türen: 1, Anzahl der Schlösser: 1, Geeignet für Wandmontage: true, Vorprägungen: false, EMV-Ausführung: false, mit Sichttür: false, Koppelbar: false, Werkstoffgüte: Polyester (PET), Werkstoff: Kunststoff, Schlagfestigkeit: IK10, Schutzart (IP): IP65, Anzahl der Steckverbinderöffnungen: 0, Geeignet für Außenaufstellung: true, Geeignet für metrische Montage: false, Montageplatte tiefenverstellbar: false, mit Lüftungstür: false, Ausführung der Oberfläche: unbehandelt, mit rückseitiger Tür: false, Geeignet für Wandeinbau: false, mit Oberteil: false, mit Tür: true, Schrägdach: false, Mastbefestigung: false, Transparenter Deckel: false, Schutzart (NEMA): 13, Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208: 1510 N, Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208: 275 N, Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208: 932 N, Bodenstehendes Wandmodell: false, Freistehend: false, Eckmodell: false, Zwischeneinbau: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYPLA1274G
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 575,92*
€ 647,49*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 574,16*
€ 647,51*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 626,32*
€ 706,02*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 645,67*
€ 726,20*
Frei Haus
ab € 675,70*
€ 783,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,51*
€ 770,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,84*
€ 762,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,91*
€ 730,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,19*
€ 713,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,16*
€ 683,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.