Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7035 POLY-STANDSCH. 1500X750X620 1T UER NSYPLA1576G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5391999
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYPLA1576G
EAN/GTIN:
     3606480772955
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Schaltschrank
Standschrank
Standverteiler
Thalassa PLA Standgehäuse aus Polyester, vollständig abgedichtet, Version PLA. Versiegeltes Ober- und Unterteil, mit Seitenteilen montiert. 4-Punkt-Türverriegelung mit 5-mm-Doppelstangenschlössern. 1 Tür Typ transparente Front. Polyester verstärkt mit Glasfaserkörper. Schutzart IP 65, IK08, Grau RAL 7035. Farbe: grau, Breite: 750 mm, Höhe: 1500 mm, Tiefe: 620 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Anzahl der Türen: 1, Anzahl der Schlösser: 1, Geeignet für Wandmontage: true, Vorprägungen: false, EMV-Ausführung: false, mit Sichttür: false, Koppelbar: false, Werkstoffgüte: Polyester (PET), Werkstoff: Kunststoff, Schlagfestigkeit: IK10, Schutzart (IP): IP65, Anzahl der Steckverbinderöffnungen: 0, Geeignet für Außenaufstellung: true, Geeignet für metrische Montage: false, Montageplatte tiefenverstellbar: false, mit Lüftungstür: false, Ausführung der Oberfläche: unbehandelt, mit rückseitiger Tür: false, Geeignet für Wandeinbau: false, mit Oberteil: false, mit Tür: true, Schrägdach: false, Mastbefestigung: false, Transparenter Deckel: false, Schutzart (NEMA): 13, Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208: 1912 N, Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208: 324 N, Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208: 1138 N, Bodenstehendes Wandmodell: false, Freistehend: false, Eckmodell: false, Zwischeneinbau: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYPLA1576G
Weitere Suchbegriffe: standverteiler ip65, standschrank, Schranksystem, Anreihschrank, Großschrank, Schrank, Eckschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 873,99*
€ 976,13*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 871,82*
€ 976,15*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 873,87*
€ 976,15*
Frei Haus
ab € 857,52*
€ 982,48*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 956,20*
€ 1.061,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 976,15*
€ 1.161,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 964,15*
€ 1.147,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 927,46*
€ 1.103,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 904,39*
€ 1.076,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 873,87*
€ 1.039,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.