Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenleuchte für den Innen- & Außenbereich 84072K3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5414148
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     84072K3
EAN/GTIN:
     4044017684507
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe
BEGA Gartenleuchte 84072K3. Gerichtetes Licht. Für 1 Lampe mit einer Leistung von max. 60 W, Sockel E 27. Inklusive BEGA LED-Leuchtmittel 13584. Schutzart IP44. Leuchte aus Kupfer, Messing und Edelstahl. Fußplatte aus Bronzeguss zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70895. Opalglas mit Gewinde. Mit Montagebügel, mit eingebautem Anschlusskasten und 3-poliger Klemme 4 mm² zum Anschluss der Kabel max. 3 x 2,5 mm². Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70895. Höhe der Leuchte über Flur 1000 mm. Schutzklasse: I, Breite: 210 mm, Fassung: E27, Gehäusefarbe: Kupfer, geeignet für Lampenleistung: 7 W, Betriebsgerät: nicht erforderlich, Länge: 280 mm, Höhe/Tiefe: 1000 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kupfer, Leuchtmittel: LED austauschbar, Art der Leuchte: Pollerleuchte, Werkstoff der Abdeckung: Glas opal, Schlagfestigkeit: IK03, Schutzart (IP): IP44, geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, mit Betriebsgerät: true, Farbtemperatur: 3000 K, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Austauschbares Betriebsgerät: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
BEGA Gantenbrink-Leuchten KG
Produkt Typ:
84072K3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 619,03*
€ 712,57*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 627,60*
€ 722,62*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 644,61*
€ 737,53*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,57*
€ 847,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 704,67*
€ 838,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 683,19*
€ 813,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 661,47*
€ 787,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 619,03*
€ 736,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.