Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimedia,Homeway,HW,4reih,Kunstst offt. VH48WWV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5429777
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VH48WWV
EAN/GTIN:
     3250616480407
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Multimediaverteiler für Homeway, Hohlwand, 4-reihig, geschlitzte Kunststofftür.Installationskleinverteiler Hohlwand aus Kunststoff, nach DIN VDE 61439-3, geeignet zum Einsatz in Wohngebäuden nach DIN 18015 und zum Einbau von schutzisolierten VDI Komponenten. Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert. Bestehend aus Kunststoff-Mauerkasten mit serienmäßigem Leitungsabfang und ausbrechbaren Leitungseinführungsschieber mit Schnappbefestigung sowie integrierter Wasserwaage, inkl. verzinkten Stahlblech-Befestigungslaschen. Verdrehbarer Blendrahmen mit Lüftungstür aus Stahlblech mit geschlitztem Kunststoffeinsatz für ein besseres WLAN-Signal, pulverbeschichtet und eingebrannt, mit 15 mm Putzausgleich. Lüftungstür, frontbündig mit innenliegenden handbedienbaren Scharnieren. Türverschluss mit frontbündiger Griffmulde und selbsttätig zurückklappendem Griff. Türanschlag rechts oder links ohne Blendrahmen-Demontage. Durchgängig gelochte Montageplatte aus verzinktem Stahlblech mit 3,2 mm Lochung zur Befestigung von aktiver und passiver Kommunikationstechnik. Die im Mauerkastenschieber integrierte Spannungsversorgung, ist mit drei, um 90° drehbaren Schutzkontaktsteckdosen bestückt. Über eine Anschlussklemme sind die Steckdosen direkt anschließbar. Die Steckdosen sind mit einer beiliegenden Schutzkontaktabdeckung zur Einhaltung der Schutzklasse II bestückbar. Hinweis: Optimiert für die Verwendung als zentraler Kommunikationsverteiler für das homeway Heimverkabelungssystem. Montageart: Hohlwand, Farbe: weiß, Breite: 348 mm, UV-beständig: true, Höhe: 755,5 mm, Tiefe: 94,5 mm, RAL-Nummer: 9010, mit Montageplatte: true, Einbautiefe: 90 mm, Anzahl der Reihen: 4, Einbauhöhe: 721 mm, Art der Abdeckung: Tür, Einbaubreite: 314 mm, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 91,5 mm, DIN-Schiene: true, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Breite in Teilungseinheiten: 12, Art der Schließung: sonstige, Art der Tür: einfach, Schutzart (IP): IP30, Transparenter Deckel/Tür: false, mit Schloss: false, Ausführung Deckel: mit Ausschnitt, Erdungsklemmenblock: false, Neutralleiterklemmenblock: false, Signaldurchlassende Tür: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
VH48WWV
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 158,05*
€ 189,86*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 159,97*
€ 192,11*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 165,92*
€ 197,24*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 165,35*
€ 197,39*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 187,28*
€ 222,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,36*
€ 264,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,95*
€ 261,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,09*
€ 251,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,18*
€ 244,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,28*
€ 222,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
VH602NWH
ab € 173,47*
Zubehör
Hager
VZ105N
ab € 35,44*
Zubehör
Hager
VZ24NAV
ab € 22,60*
Zubehör
Hager
VZ335N
ab € 73,18*
Zubehör
Hager
VZ36NAV
ab € 31,32*
Zubehör
Hager
VZ454N
ab € 26,35*
Zubehör
Hager
VZ514N
ab € 7,05*
Zubehör
Hager
VZ530N
ab € 3,75*
Zubehör
Hager
VZ60MME
ab € 62,52*
Zubehör
Hager
VZ711
ab € 3,02*
Zubehör
Hager
VZ717
ab € 4,46*
Zubehör
Hager
VZ00HD
ab € 15,71*
Zubehör
Hager
VZ12NUH
ab € 37,86*
Zubehör
Hager
VZ24NUH
ab € 34,34*
Zubehör
Hager
VZ36NRK
ab € 46,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.