Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustein,universN,2x 75x500mm, Leuc hte UG02E1N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5429786
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UG02E1N
EAN/GTIN:
     3250616170544
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
LED Array
Baustein,universN,75x500mm, mit LED-Leuchte mit Schalter,mit Leerbaustein 75x500.univers N Schrankbeleuchtungs-Baustein zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung als Schaltgerätekombination bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61 439 -1 u. - 2 u. -3 (VDE 0660 Teil 600 -1 u. -2 u. -3), Maßnorm: DIN 43 870. Breite: 500 mm, Lichtfarbe: weiß
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
UG02E1N
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 140,97*
€ 170,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 142,52*
€ 171,80*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 142,10*
€ 171,87*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 149,41*
€ 179,66*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 149,38*
€ 179,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,68*
€ 213,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,32*
€ 211,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,20*
€ 202,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,51*
€ 196,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,38*
€ 177,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.