Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5466688 Herst.-Nr.: ZB5FD201 EAN/GTIN: 3606481339188 |
| |
|
| | |
| Frontelement für Wahlschalter Harmony ZB5. Front weiß, Blende Kunststoff. 2 Positionen 90°. Abmessung (BxHxT) 37x37x46 mm, Montagedurchmesser 30 mm, Gewicht 0,031 kg. Mechanische Lebensdauer 1000000 Zyklen. Kopfform rund, Flush - flacher Einbau. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Das modulare Kunststoffprogramm mit 22mm Einbaumaß kombiniert einfache Installation, Effizienz, modernes Design, Flexibilität mit höchster Robustheit. Zertifizierungen nach LROS (Lloyds register of shipping), DNV, BV, UL gelistet, GL, RINA, CSA. Produktstandards gem. EN/IEC 60947-5-4, EN/IEC 60947-1, JIS C 4520, UL 508, CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-5-1. Lochdurchmesser: 31 mm, Anzahl der Schaltstellungen: 2, geeignet für Beleuchtung: false, Tastend: false, Farbe Frontring: schwarz, Schutzart (IP), frontseitig: IP66, Werkstoff des Frontrings: Kunststoff, mit Frontring: true, Bauform der Linse: rund, Ausführung des Betätigungselements: sonstige, Farbe des Betätigungselements: weiß, Schaltfunktion verrastend: true, Schutzart (NEMA): 13 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | ZB5FD201 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 8,56* | € 12,05* | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,58* | € 12,08* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,40* | € 13,20* | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,41* | € 13,22* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 10,70* | € 15,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|