Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaissockel, IP20, 2 Wechsler, 12 A, Schraubanschluss SCM2COECO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5562068
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     7760056263
EAN/GTIN:
     6944169662966
Suchbegriffe:
Relaissockel
weidmüller relaissockel
relaissockel
Sockel für die Aufnahme eines industriellen Steckrelais. Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 27,2 mm, Höhe: 79,9 mm, Tiefe: 61 mm, mit abnehmbaren Klemmen: false, Funktionale Ergänzung möglich: true, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Anzahl der Pins: 8
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SCM2COECO
Ident Code:
7760056263
Weitere Suchbegriffe: Steckfassung für Zeitbaustein, Relaisfassung, Sockel, Fassung, Sockelfassung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,34*
€ 3,21*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,31*
€ 3,24*
10
€ 5,46*
ab € 2,662*
€ 3,642*
10
€ 3,90*
ab € 2,753*
€ 3,753*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 2,89*
€ 3,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1525800000
ab € 21,4704*
Zubehör
Weidmüller
7760056169
ab € 1,14*
Zubehör
Weidmüller
7760056014
ab € 16,57*
Zubehör
Weidmüller
7940018457
ab € 1,50*
Zubehör
Weidmüller
7760056367
ab € 0,49*
Zubehör
Weidmüller
1132080000
ab € 2,49*
Zubehör
Weidmüller
2749650000
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.