Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6318-5652130 Herst.-Nr.: 0601063Y00 EAN/GTIN: 4059952524870 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Linienlaser GLL 3-80 G. Der Linienlaser GLL 3-80 G Professional sorgt über die Projektion von kräftigen 3 x 360°-Linien für hohe Sichtbarkeit. Seine grünen Laserlinien bieten eine bis zu viermal bessere Sichtbarkeit als rote Linien. Dieses Werkzeug kann im gesamten Raum eingesetzt werden und eignet sich dank seiner drei Laserlinien perfekt für gleichzeitiges horizontales und vertikales Nivellieren – für hocheffizientes Arbeiten. Dank intuitivem User Interface ist er einfach zu bedienen. Dieses Werkzeug wurde für verschiedenste Anwendungen konzipiert, einschließlich Abhängen von Decken, Verlegen von Böden, Einbau von Fenstern, Anbringen von Regalen, Verlegen von Abflussrohren, Rohbau für Trockenbauwände, Hausbau und Verlegen von Fliesen. Der GLL 3-80 G Professional kann sich in weniger als 4 Sekunden mit einer Genauigkeit von ±0,3 mm/m*/** um bis zu ±4° selbst nivellieren und verfügt bei Verwendung des optionalen Laserempfängers LR 7 über eine Reichweite von bis zu 120 m. Er ist kompakt, handlich und robust. Im Lieferumfang enthalten: 4 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA), Laserzieltafel, Tasche, Handwerkerkoffer Gewicht: 0,82 kg, Sichtbare Signalstrecke: true, Länge der Signalstrecke: 30 m, Genauigkeit: 0,3 mm/m, Batterieart: sonstige, Laserklasse: Klasse 2 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Bosch Power Tools GmbH | Produkt Typ: | GLL3-80G | Ident Code: | 0601063Y00 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (25) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 383,92* | € 414,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 388,04* | € 418,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 390,03* | € 421,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 397,43* | € 429,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6318 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 416,24* | € 447,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6318 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6318 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6318 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|