Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Schlitz, Klingenstä rke (A): 0.8 mm, Kling SDEL0.8X4.0X100PICO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5659400
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2750110000
EAN/GTIN:
     4050118897593
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Schraubendreher mit Schlitz. Ausführung: gerade, Gewicht: 20 g, Antimagnetisch: false, Klingenlänge: 100 mm, Klingenbreite: 4 mm, Klingenstärke: 0,8 mm, Klemmeinrichtung: false, Präzisionsausführung: true, Ausführung funkenarm: false, Ausführung Schaft: rund, Griffausführung: 2-Komponenten, Klingendurchmesser: 4 mm, Antriebsvierkant/-sechskant: ohne, Gewölbte Klinge: false, Klingenmaterial: Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung, Kappe drehbar: true, Oberflächenschutz Klinge: verchromt, Durchgehende Klinge: true, mit Abrollschutz: false, mit Schlagkappe: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SDEL0.8X4.0X100PICO
Ident Code:
2750110000
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 4x100, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 4mm, Sechskant- Schraubendreher, Schraubendreher (Spannungsprüfer), Schraubenzieher, Torx Schraubendreher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 4,67*
€ 6,57*
14 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 3,76*
€ 6,58*
1
€ 5,46*
ab € 4,77*
€ 7,00*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 4,95*
€ 7,25*
51 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 5,05*
€ 7,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.