Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenleuchte 3000 K 24377K3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5663022
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     24377K3
EAN/GTIN:
     4044017282673
Suchbegriffe:
Außen-Kugelleuchte
Außenkugelleuchte
Outdoor-Kugelleuchte
BEGA Plug & Play LED Kugelleuchten 24377K3, ortsveränderlich, bestehend aus 3 Leuchten mit Haken, für den Einsatz im privaten Bereich. Freistrahlendes Licht. LED, 12 W Gesamt-Leuchten-Anschlussleistung, Gesamt-Leuchten-Lichtstrom 1548 lm, Halbstreuwinkel, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Schutzart IP 65, Schutzklasse III. Leuchtengehäuse und Haken besteht aus glasfaserverstärktem Kunststoff Polyamid. Farbe Grafit. Kunststoffkugel weiß. Leuchtendurchmesser 120 mm, Höhe 200 mm. Schutzklasse: III, Breite: 120 mm, Fassung: ohne, Gehäusefarbe: anthrazit, Spannungsart: DC, Geeignet für Lampenleistung: 9,6 W, Betriebsgerät: nicht erforderlich, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Durchmesser: 120 mm, Länge: 120 mm, Höhe/Tiefe: 202 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Leuchtmittel: LED austauschbar, Art der Leuchte: Pollerleuchte, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal, Schlagfestigkeit: IK10, Nennspannung: 48 V, Schutzart (IP): IP65, mit Betriebsgerät: true, Nennstrom: 0,6 mA, Farbtemperatur: 3000 K, Max. Systemleistung: 11,7 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 1623 lm, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 200000 h, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Austauschbares Betriebsgerät: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
BEGA Gantenbrink-Leuchten KG
Produkt Typ:
24377K3
Weitere Suchbegriffe: Steckdosensäule, Gartensäule, Energiesäule, Gartenleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 269,22*
€ 320,15*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 276,97*
€ 327,08*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 277,66*
€ 329,81*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 284,82*
€ 338,24*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 298,60*
€ 352,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,24*
€ 402,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,04*
€ 399,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,64*
€ 380,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,40*
€ 372,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,82*
€ 338,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.