Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenleuchte 3000 K 24379K3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5663024
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     24379K3
EAN/GTIN:
     4044017283304
Suchbegriffe:
Außen-Kugelleuchte
Außenkugelleuchte
Outdoor-Kugelleuchte
Kugelleuchte
BEGA Plug & Play Kugelleuchten 24379K3, ortsveränderlich, bestehend aus 5 Leuchten mit Erdspieß, für den Einsatz im privaten Bereich. Freistrahlendes Licht. LED, 19,1 W Gesamt-Leuchten-Anschlussleistung, Gesamt-Leuchten-Lichtstrom 2705 lm, Halbstreuwinkel, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Schutzart IP65, Schutzklasse III. Leuchtengehäuse mit Erdspieß besteht aus glasfaserverstärktem Kunststoff Polyamid. Farbe Grafit. Kunststoffkugel weiß. Leuchtendurchmesser 120 mm, Höhe 160 mm. Schutzklasse: III, Breite: 120 mm, Fassung: ohne, Gehäusefarbe: anthrazit, Spannungsart: DC, geeignet für Lampenleistung: 16 W, Betriebsgerät: nicht erforderlich, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Durchmesser: 120 mm, Länge: 120 mm, Höhe/Tiefe: 302 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Leuchtmittel: LED austauschbar, Art der Leuchte: Pollerleuchte, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal, Schlagfestigkeit: IK10, Nennspannung: 48 V, Schutzart (IP): IP65, mit Betriebsgerät: true, Farbtemperatur: 3000 K, Max. Systemleistung: 19,1 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 2705 lm, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 200000 h, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: 0,6 mA, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Austauschbares Betriebsgerät: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
BEGA Gantenbrink-Leuchten KG
Produkt Typ:
24379K3
Weitere Suchbegriffe: Leuchtkugel, led kugelleuchte, outdoor kugelleuchte, kugelleuchte ip65, Steckdosensäule, Gartensäule, Energiesäule, Gartenleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 409,02*
€ 483,89*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 421,46*
€ 493,80*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 424,57*
€ 497,62*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 435,04*
€ 509,38*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 451,97*
€ 529,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,38*
€ 606,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,52*
€ 592,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,32*
€ 573,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,37*
€ 557,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,04*
€ 517,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.