Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlwand-Kleinverteiler, 4-reihig, Stahlblechtür flach, vorver KLV-48HWP-F-VM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5670334
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     191929
EAN/GTIN:
     4015081924509
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Unterputzverteiler
Hohlwand-Kleinverteiler KLV der zweiten Generation, Schutzklasse II, Kunststoff-Kapselung mit Stahlblechtür, Frontabdeckung plombierbar und laserbeschriftet entsprechend IEC/EN 60670-24, plus 2 Teilungseinheiten Reserve je Reihe, Markierungsschlitze im Mauerkasten, flaches Türrahmendesign, stabiler Türdrehriegel optional austauschbar durch Sicherheitsschließung, Kabelhalter für aufgeräumte Verdrahtung, optional in Projekte-Lieferform verfügbar, optional Tür mit Rahmen in RAL-Wunschfarbe, umfangreiches Zubehörsortiment, Lieferumfang: Gehäuse, Geräteträger, Frontabdeckung, Null- und Schutzleiterklemmen mit KSK Steck-Klemmtechnik, Libelle, 3D-Putzausgleich mit bis zu 18mm Tiefenausgleich, Kabelhalter, Hohlwandanker, Montageanleitung, Beschriftungsbogen, praxisgerechte Spezialverpackung, verdrahtet, 5opl-KLemmblock + 18TE Reserve, 2 Reihen je 1x PXF-40/4/003-A, gebrückt auf 8x PLI-B16/1. Normen: Entsprechend IEC/EN 60670-24, DIN 43871, IEC/EN 62208 und somit für Verteilungen nach IEC/EN 61439-3 freigegeben. Montageart: Hohlwand, Farbe: weiß, Breite: 360 mm, Höhe: 715 mm, Tiefe: 100 mm, Abschließbar: false, RAL-Nummer: 9016, Anzahl der Reihen: 4, mit Steckdose: false, Einbauhöhe: 45 mm, Art der Abdeckung: Tür, Leistungsaufnahme: 0 W, Anzahl der Phasen: 3, Absicherung: Leitungsschutzschalter / Kombi FI- Schalter/Leitungsschutzschalter, Einbaubreite: 251 mm, Auslösecharakteristik: B, Anbaumöglichkeit: false, mit transparentem Deckel: false, Überspannungsschutz: false, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Breite in Teilungseinheiten: 12, Art der Schließung: sonstige, Einbautiefe: 87,5 mm, Schutzart (IP): IP30, Anzahl der Kombinationen FI- Schalter/Leitungsschutzschalter: 0, Anzahl der Fehlerstrom- Schutzschalter 300 mA: 2, Anzahl der Fehlerstrom- Schutzschalter 30 mA: 0, Anzahl der direkten Gruppen: 0, Anzahl der Gruppen hinter dem Fehlerstrom- Schutzschalter: 16, Anzahl der Lichtgruppen: 16, Anzahl der Pole Hauptschalter: 3, mit Klingeltransformator: false, Herdanschlussgruppe: ohne, Herdanschlussgruppe geeignet als Starkstromgruppe: false, Gesamtzahl der Gruppen: 16, Hauptschalter-Bemessungsstrom: 63 A, geeignet für Daten: false, Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V: 10 kA, Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät: true, Absicherung 1x RCD als Einspeisegerät: true, Hauptsch. als Einspeisegerät, Untervert. auf 1x/2x RCD + ungeschützte Abgänge: true, Hauptschalter als Einspeisegerät, Unterverteilung auf 2x RCD: true, Absicherung Dual-RCD (2x RCD als Einspeisegerät): true, Anzahl freier Modulplätze für Geräte: 16, Anzahl der Störlichtbogen- Schutzeinrichtungen AFDD: 0, mit Zähler: false, Anzahl der einphasigen Leitungsschutzschalter: 16, Anzahl der dreiphasigen Leitungsschutzschalter: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
KLV-48HWP-F-VM
Ident Code:
191929
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.052,35*
€ 1.172,46*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.054,67*
€ 1.173,42*
Frei Haus
ab € 1.065,33*
€ 1.183,68*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.087,03*
€ 1.205,18*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.171,69*
€ 1.298,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.173,42*
€ 1.396,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.161,50*
€ 1.382,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.118,11*
€ 1.330,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.089,50*
€ 1.296,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.054,67*
€ 1.255,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.