Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteraumtür für IZMX40, Ausfahrei nheit, HxB=5 XTMPIX40WD-H550W800-SOND-RAL*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5670601
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     186563
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür
XTMPIX40WD-H550W800-SOND-RAL*_Geräteraumtür für IZMX40, Ausfahreinheit, HxB=550x800mm, IP55, Sonderfarbe Farbe: sonstige, Breite: 792 mm, Ausführung: Anschlagtür, Höhe: 540 mm, Tiefe: 30 mm, EMV- Ausführung: true, Werkstoff: Stahl, Schutzart (IP): IP55, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Ausführung als Sichttür: false, Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
XTMPIX40WD-H550W800-SOND-RAL*
Ident Code:
186563
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 104,09*
€ 130,17*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 114,02*
€ 141,17*
€ 5,95*
ab € 128,41*
€ 158,78*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,17*
€ 154,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,06*
€ 152,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,57*
€ 145,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,58*
€ 141,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,09*
€ 123,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.