Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialbereitstellungssensor für h XUPK1PANJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5697923
Hersteller:
     TMSS Germany GmbH
Herst.-Nr.:
     XUPK1PANJ45
EAN/GTIN:
     3389119621472
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
OsiSense XUPK - einfache & innovative Lösung für die Kommissionierung. Materialbereitstellungssensor für herstellende Branchen. Schnelle und stabile Installation ohne Zubehör. Unabhängiges System. Einfacher Anschluss über RJ45-Anschlussstecker. Kommunikationsbox für einfachen Anschluss, Versorgung und Modbus TCP/IP-Kommunikation. Daisy Chain für effizienteres E/A-Management. Pick-to-Light-Sensor OsiSense XUPK, bis zu 14 Sensoren an einer Daisy Chain. Modbus TCP/IP-Kommunikation mit SPS. Grüne oder rote LEDs mit Blinkfunktion. Handerfassung 150 mm Schaltabstand bzw. 600 mm mit Reflektor. Infrarot-Technologie. PNP-Version, 10–30 V (einschließlich Restwelligkeit). Ausgang schaltet entsprechend der Handerfassung An/Aus. Eingang Grüne LED. Kommunikationsbox OsiSense XUPH, bis zu 64 Geräte pro Kommunikationsbox. Spannungsart: AC/DC, Max. Ausgangsstrom: 50 mA, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Umgebungstemperatur: -10...60 °C, mit Zeitfunktion: false, Schaltfrequenz: 500 Hz, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: 0,0, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion: 0,0, Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge: 0,0, Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge: 0,0, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabel radial, Ausführung des Schaltausgangs: PNP/PNP, Ausführung der Schaltfunktion: Schließer (NO), Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 12...24 V, Betriebsmittel- Schutzklasse: Schutzklasse 0, Einstellverfahren: sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: sonstige, Gehäusebauform: Sonderbauform, Laserschutzklasse: sonstige, Lichtart: Laserdiode, Infrarotlicht, Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: 50 mA, Min. Reflektorabstand: 100 mm, mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte: false, mit Wiederanlaufsperre: false, Reaktionszeit: 200 ms, Reichweite des Schutzfeldes: 0,3 m, Sicherheitstyp nach IEC 61496-1: 1, Tastweite: 0,6 mm, Vorausfallmeldung: false, Werkstoff der optischen Fläche: sonstige, Werkstoff des Kabelmantels: sonstige, Schutzart (IP): sonstige, Analogausgang 0 V ... 10 V: false, Analogausgang 0 mA ... 20 mA: false, Analogausgang -10 V ... +10 V: false, Analogausgang 4 mA ... 20 mA: false, Breite des Sensors: 33 mm, Höhe des Sensors: 40 mm, mit Kommunikationsschnittstelle Analog: false, mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface: false, mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen: false, mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet: false, mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet: false, mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS: false, mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS: false, mit Kommunikationsschnittstelle RS-232: false, mit Kommunikationsschnittstelle RS-422: false, mit Kommunikationsschnittstelle RS-485: false, mit Kommunikationsschnittstelle SSD: false, mit Kommunikationsschnittstelle SSI: false, Länge des Sensors: 92 mm, Max. Schaltabstand: 0,6 mm, mit Reflektor: false, mit sonstigem Analogausgang: false, Tastfunktion: hellschaltend
Weitere Informationen:
Hersteller:
TMSS Germany GmbH
Produkt Typ:
XUPK1PANJ45
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 95,38*
€ 120,98*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 98,60*
€ 123,65*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 112,58*
€ 140,42*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 116,72*
€ 145,24*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,42*
€ 167,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,74*
€ 166,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,38*
€ 157,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,13*
€ 151,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,58*
€ 133,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.