Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochstromklemme 6-35mm² Push-in-Anschluss grau PTPOWER35-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5698454
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3212078
EAN/GTIN:
     4046356869829
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen phönix
reihenklemmen
Hochstromklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 125 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Anschlussart: PowerTurn-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 35 mm², Querschnitt: 2,5 mm² - 35 mm², Montageart: direktes Anschrauben, Farbe: grau Farbe: grau, Breite: 16 mm, Höhe: 120,2 mm, Tiefe: 68,3 mm, Bemessungsspannung: 1000 V, Betriebstemperatur: -60...110 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss 2: sonstige, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 2,5...35 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 2,5...35 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Bemessungsstrom In: 125 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
PTPOWER35-F
Ident Code:
3212078
Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,487*
€ 3,427*
10
€ 4,98*
ab € 2,647*
€ 3,607*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,75312*
€ 3,75312*
10
€ 3,90*
ab € 2,761*
€ 3,761*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 2,9731*
€ 4,0431*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,0431*
€ 4,81129
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,8431*
€ 4,57329
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5531*
€ 4,22819
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,9731*
€ 3,53799
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,431* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1056086
€ 0,94896*
Zubehör
Phoenix Contact
1090628
€ 0,05636*
Zubehör
Phoenix Contact
1090632
€ 0,07722*
Zubehör
Phoenix Contact
1090634
€ 0,117*
Zubehör
Phoenix Contact
3200713
€ 0,2662*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
€ 3,04378*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
€ 0,2713*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
€ 3,25165*
Zubehör
Phoenix Contact
1053438
€ 0,898*
Zubehör
Phoenix Contact
0824678
€ 9,81*
Zubehör
Phoenix Contact
0829679
€ 8,19*
Zubehör
Phoenix Contact
0818124
€ 3,0812*
Zubehör
Phoenix Contact
0824605
€ 11,1019*
Zubehör
Phoenix Contact
0824662
€ 9,85*
Zubehör
Phoenix Contact
0828295
€ 126,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.