| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5729487 Herst.-Nr.: LFF3006057035 EAN/GTIN: 4012740022422 |
| |
|
| | |
| Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei zu LF 30x57mm lichtgrau.Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. Breite: 57 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 30 mm, RAL-Nummer: 7035, Einsatztemperatur: -5...60 °C, mit Schutzfolie: false, Winkel: 90°, geeignet für Funktionserhalt: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | LFF3006057035 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,92* | € 14,20* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,16* | € 14,53* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,72* | € 15,33* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,94* | € 15,64* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 11,95* | € 17,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|