Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz, Ith = Ie: 850 A, R A 110: 48 - 110 V 40 - 6 DILH600/22(RA110)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5753411
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197904
EAN/GTIN:
     4015081954230
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
eaton leistungsschütz 110v
Leistungsschütz, Applikation: Netzschütz für ohmsche Verbraucher ab 1000 A, AC-1 Schütze größer 1000 A, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, Anschlusstechnik: Schraubanschluss, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 850 A, gekapselt: Ith= 600 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 1735 A, verwendbar für: DILH800-XHI…, Hinweise: Integrierte Schutzbeschaltung in der Ansteuerelektronik., 660 V, 690 V bzw. 1000 V: nicht direkt reversieren., Stromart AC/DC: Wechsel- und Gleichstrombetätigung Breite: 160 mm, Höhe: 237 mm, Tiefe: 216 mm, geeignet für Reiheneinbau: false, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 0 kW, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: 3, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 2, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 2, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 0 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 850 A, Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 48...110 V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: 48...110 V, Bemessungssteuerspeisespannung DC: 48...154 V, Anschlussart Hauptstromkreis: Schienenanschluss, Betriebsspannung AC 50 Hz: 48...110 V, Betriebsspannung AC 60 Hz: 48...110 V, Spannungsart zur Betätigung: AC/DC, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V: 0 A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V: 0 kW, Bemessungsbetriebsleistung NEMA: 0 kW
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
DILH600/22(RA110)
Ident Code:
197904
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz, eaton hauptschütz, 4-poliger Schütz, Netz- Schütz, Wechselstromschütz, Schütz, Gleichstromschütz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.987,66*
€ 2.091,77*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.000,42*
€ 2.092,70*
Frei Haus
ab € 2.005,14*
€ 2.112,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.065,50*
€ 2.162,54*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.060,55*
€ 2.170,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.170,06*
€ 2.582,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.159,32*
€ 2.569,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.108,06*
€ 2.508,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.079,13*
€ 2.474,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.060,55*
€ 2.452,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
199558
ab € 12,73*
Ähnlich
Eaton
199560
ab € 12,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.