Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Box-PC EPC1522


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5754029
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1185423
EAN/GTIN:
     4063151225568
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC
Edge Device mit, 1x DP++, 2x USB 3.0, 2x COM-Ports, 1x Wireless LAN. (Bussystem:) Breite: 99 mm, Höhe: 92 mm, Tiefe: 63 mm, geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, mit Festplatte: true, Betriebstemperatur: -20...50 °C, Anzahl der HW- Schnittstellen Industrial Ethernet: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell RS-232: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell RS-422: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell RS-485: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell TTY: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen parallel: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen sonstige: 0, mit Diskettenlaufwerk: false, mit Grafikkarte: false, Tragschienenmontage möglich: true, Schutzart (IP): IP30, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen Wireless: 0, Fronteinbau möglich: false, Rack-Montage möglich: false, Wand-/Direktmontage möglich: true, IO-Link Master: false, Versorgungsspannung AC 50 Hz: -...- V, Versorgungsspannung AC 60 Hz: -...- V, Versorgungsspannung DC: -...- V
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
EPC1522
Ident Code:
1185423
Weitere Suchbegriffe: Slot-In PC, Industrie-PC, embedded pc
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.093,35*
€ 1.106,85*
Frei Haus
ab € 1.062,39*
€ 1.126,16*
Frei Haus
ab € 1.140,66*
€ 1.155,31*
Frei Haus
ab € 1.192,53*
€ 1.206,60*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.259,00*
€ 1.274,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.274,00*
€ 1.516,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.272,65*
€ 1.514,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.267,12*
€ 1.507,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.263,30*
€ 1.503,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.259,00*
€ 1.498,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.