Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5757815 Herst.-Nr.: 2749160000 EAN/GTIN: 4050118895469 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher mit Schlitz. Gewicht: 92 g, Gesamtlänge: 280 mm, Klingenlänge: 125 mm, Klingenbreite: 5,5 mm, Klingenstärke: 1 mm, Klingendurchmesser: 5,5 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SDIL1,0X5,5X125 | Ident Code: | 2749160000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher, Sechskant- Schraubendreher, Schraubendreher (Spannungsprüfer), Schraubenzieher, Torx Schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 7,69* | € 10,97* | | | | | 63 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 7,70* | € 10,98* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,72* | € 11,01* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 7,81* | € 11,13* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,81* | € 11,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|