| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5785000 Herst.-Nr.: FNQ-8/10 EAN/GTIN: 0051712786188 |
| |
|
| | |
| Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 0.8 A, AC 500 V, 10 x 38 mm, 13⁄32 x 1-1⁄2 Zoll, supplemental, UL, träge, zylindrisch, farbcodiert, Für Motorsteuerungstransformatoren und Stromkreise mit Einschaltströmen, Fiberrohrkonstruktion, Vernickelte Messing-Endkappen Nennstrom: 0,8 A, Größe: 10x38 mm, Spannungsart: AC, Auslösecharakteristik: M (Midget), Betriebsklasse: sonstige, Bemessungsspannung: 500 V, Abschaltleistung: 10 kA, Betriebsfrequenz: 45...62 Hz, Bemessungsspannung: sonstige, mit Schlagmelder: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | BUSSMIDGETFUSEFNQ-8/10 | Ident Code: | FNQ-8/10 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 40,57* | € 48,70* | | | | Lager 6318 | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 40,83* | € 48,76* | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 41,124* | € 49,144* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 42,20* | € 55,50* | | | | | 24 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 50,23* | € 59,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 487,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|