Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose SIGNA IN 2-fach RAL9001 1 40x82x71, cremeweiß, RAL 9001 BRK2STDCWS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5788104
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6121012
EAN/GTIN:
     4012196734399
Suchbegriffe:
Geräteeinbaudose
Kanalsteckdose
Steckdose China
Gerätedose Unterputz
2-fach Kanalsteckdose Signa In mit erhöhtem Berührschutz, inkl. Blende (durch Steck-Kombinationen können maximal 3 Signa In-Einheiten verbunden werden) 16 A/250 V. Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 250 V, Montageart: Geräteeinbaukanal, Farbe: weiß, Ausführung: Steckdose CEE 7/3 (Typ F), Halogenfrei: true, Anzahl der Einheiten: 2, Abschließbar: false, mit Klappdeckel: false, Anschlussart: Steckklemme, Frequenz: -...- Hz, mit Ein-/Ausschalter: false, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Auswurfmechanismus: false, Verdrehter Zentraleinsatz: false, Überspannungsschutz: false, Fehlerstromschutz: false, Sonderstromversorgung: ohne Sonderstromversorgung, Isolierter Einbau: true, Befestigungsart: sonstige, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne, RAL-Nummer (ähnlich): 9001, Transparent: false, mit Feinsicherung: false, geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 140 mm, Gerätehöhe: 82 mm, mit Funktionsbeleuchtung: false, mit Orientierungslicht: false, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 2
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
BRK2STDCWS
Ident Code:
6121012
Weitere Suchbegriffe: Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, geräteeinbaudose obo, geräteeinbaudose, kanalsteckdose 2-fach, Ex-Steckdose, Gummi-Steckvorrichtung, Doppelsteckdose, Steckdose mit Klappdeckel, Gartensteckdose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 22,94*
€ 31,33*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,70*
€ 31,45*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 23,01*
€ 31,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,64*
€ 33,64*
€ 3,90*
ab € 26,21*
€ 35,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.