Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler Aufputz, 2FB, 7-reihig CA27RT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5788823
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX052255R9999
EAN/GTIN:
     4011617522553
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Feldverteiler
Kleinverteiler
Die Kleinverteiler der Baureihe ComfortLine Compact-A sind für die Aufputz Montage ausgelegt. Verwendung finden die Verteiler zum Beispiel im Innenbereich von Wohn-, Zweck- oder Industriegebäuden. Die Gehäuse werden mit Blendrahmen und Tür ausgeliefert und verfügen über obere, untere und seitliche Leitungseinführungsmöglichkeiten. Ebenfalls serienmäßig ist je Feld die oben und unten angebrachte Kabelabfangmöglichkeit, welche die Verlegung der Kabel erheblich vereinfacht. Durch die QMS-Rasttechnik kann der Ausbau mit Verteilerfelder und Kombi-Sets nach Kundenwunsch individuell realisiert werden. Die Gehäuse erfüllen die Schutzart IP44 und haben ein VDE Prüfzeichen. Farbe Weiß RAL 9016 und pulverbeschichtet. Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Breite: 550 mm, Höhe: 1100 mm, Tiefe: 160 mm, RAL-Nummer: 9016, mit Montageplatte: false, Einbautiefe: 0 mm, Anzahl der Reihen: 6, Einbauhöhe: 0 mm, Art der Abdeckung: Tür, Einbaubreite: 0 mm, EMV- Ausführung: false, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 152 mm, DIN- Schiene: true, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Breite in Teilungseinheiten: 24, Art der Schließung: sonstige, Art der Tür: einfach, Schutzart (IP): IP44, Transparenter Deckel/Tür: true, mit Schloss: true, Ausführung Deckel: geschlossen, Erdungsklemmenblock: true, Neutralleiterklemmenblock: true, Signaldurchlassende Tür: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Striebel & John ABB GmbH
Produkt Typ:
CA27RT
Ident Code:
2CPX052255R9999
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 694,87*
€ 791,70*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 692,93*
€ 792,26*
Frei Haus
ab € 695,88*
€ 799,35*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 726,18*
€ 832,64*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 832,64*
€ 990,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 825,59*
€ 982,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 793,60*
€ 944,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 768,93*
€ 915,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 726,18*
€ 864,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Striebel & John
2CPX052438R9999
ab € 15,26*
Zubehör
Striebel & John
2CPX052556R9999
ab € 2,81*
Zubehör
Striebel & John
2CPX010491R9999
ab € 5,81*
Zubehör
Striebel & John
2CPX010492R9999
ab € 5,89*
Zubehör
Striebel & John
2CPX052420R9999
ab € 17,85*
Zubehör
Striebel & John
2CPX052488R9999
ab € 43,13*
Zubehör
Striebel & John
2CPX052437R9999
ab € 13,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.