Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuereinheit 0-10 V REG-K/3fach mi t Handbetätigung, lichtgrau MTN646991


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5789857
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     MTN646991
EAN/GTIN:
     3606485100036
Suchbegriffe:
EIB-Powernet-Controller
Bussystem
Powernet-Controller
Powernet-Kontrollgerät
Schneider Electric KNX. Zum Anschluss von Geräten mit 0-10 V- Schnittstelle an KNX. Mit integriertem Busankoppler und Schraubklemmen (230 V) bzw steckbaren Schraubklemmen (0-10 V). Mit jeweils einem Handschalter kann der entsprechende 230 V- Schaltausgang manuell betätigt werden. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich. Schaltkontakt: zum Schalten der EVGs/Trafos. Nennspannung: AC 230 V, 50-60 Hz Nennstrom: 16 A, cos Phi 0,6 Schaltleistung: AC 230 V, 3600 W, cos Phi 1 Kapazitive Last: AC 230 V, 16 A, 200 uF Glühlampen: AC 230 V, max 3600 W. Halogenlampen: AC 230 V, max 2500 W Leuchtstofflampen: AC 230 V, max 3600 VA, unkompensiert AC 230 V, max 2500 VA, parallelkompensiert NV-Halogenlampen mit gewickeltem Trafo: max 2000 VA 0-10v. Schnittstelle: 0,12-100 mA Spannungsbereich: DC 0-10 V Gerätebreite: 4 TE entspricht ca 72 mm Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung. Montageart: REG, Anzahl der Ausgänge: 3, Max. Schaltstrom (Ohmsche Last): 16 A, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, Max. Schaltleistung: 3600 W, mit Busankopplung: true, Max. Steuerstrom: 100 mA, Breite in Teilungseinheiten: 4, Andere Bussysteme: ohne, Anzahl der Eingänge für Lichtfühler: 0,0, Bussystem LON: false, Nebenstelleneingang: false, Vor Ort-/Handbedienung: true, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: false, Schnittstelle 1-10 V: true, Bussystem KNX-RF (Funk): false, Funk bidirektional: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
MTN646991
Weitere Suchbegriffe: Programmiergerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 177,05*
€ 202,52*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 178,28*
€ 203,10*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 178,09*
€ 203,18*
Frei Haus
ab € 182,33*
€ 208,71*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 185,43*
€ 212,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,35*
€ 252,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,52*
€ 250,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,83*
€ 243,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,87*
€ 240,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,43*
€ 220,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.