Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperatursensor, Modicon M171/M172, Pt1000, -50 +110 °C, IP6 TM1STPTTSN5201P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5790513
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TM1STPTTSN5201P
EAN/GTIN:
     3606481341068
Suchbegriffe:
PT1000
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
pt1000
Temperatursensor für Modicon M171/M172 SPS-Steuerung. Pt1000-Fühler mit -50 °C bis +110 °C Erfassungsbereich. Ausgeführt in Schutzart IP68. Sensorgröße 5mm x 20mm. Kabelfarbe: Grün. Kabellänge: 1,5m. Ausführung: Stift, Messbereich: -50...110 °C, Werkstoff: sonstige, Länge des Anschlusskabels: 1,5 m, Länge der Sonde: 20 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
TM1STPTTSN5201P
Weitere Suchbegriffe: Oberflächenfühler, Temperatur-Meßeinsatz (Widerstandsth.), Temperaturfühler (Widerstandstherm.), Thermofühler (Widerstandsthermometer), Mantelwiderstandsthermometer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 6,83*
€ 8,37*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 7,12*
€ 8,71*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 7,22*
€ 8,83*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 8,04*
€ 9,65*
Lager 6318
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 8,37*
€ 10,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.003,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.