Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SM DOPPELVOLLTUER H1400 X B1200 MM NSYSMD14122D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5792931
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSMD14122D
EAN/GTIN:
     3606480663000
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür
Spacial SM - Doppelvolltür - H 1400 x B 1200 mm. Farbe: grau, Breite: 1200 mm, Ausführung: Fachtür, Höhe: 1400 mm, EMV- Ausführung: false, Werkstoff: Stahl, Schutzart (IP): IP55, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Ausführung als Sichttür: false, Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: true, Schutzart (NEMA): 12
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYSMD14122D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 570,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,28*
€ 797,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,68*
€ 786,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 636,16*
€ 757,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,83*
€ 729,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,08*
€ 678,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.