Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischutzgerät 2in1 für analoge C CTV-Anwendungen 230V PND-2IN1-C-OS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5793510
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5081070
EAN/GTIN:
     4012196676965
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
3 poliger blitzstromableiter typ 2
Kombischutzgerät für IP-basierte TV/Kamera-Systeme • Schutz von Energie- und Datenschnittstelle mit nur einem Gerät • im Aluminiumgehäuse • einfache Montage per Zwischenstecker • zweistufige Schutzschaltung • 3-poliger Anschluss für die Energieschnittstelle • RJ45-Anschluss für die Datenschnittstelle • mit LED-Betriebsanzeige (OS) • inkl. Hutschienenbefestigungsset Anwendung: Zum Schutz von CCTV, Videosignalen; (IP-)Kameras bzw. TV- Anlagen Frequenz: -...- MHz, Höchste Dauerspannung AC: 5,65 V, Nennableitstoßstrom (8/20): 5 kA, Nennlaststrom: 16 A, Schutzpegel Ader/Ader: 40 V, Schutzpegel Ader/Erde: 450 V, Höchste Dauerspannung DC: 8 V, Schutzart (IP): IP20, Nennspannung AC: -...- V, Nennspannung DC: -...- V
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
PND-2IN1-C-OS
Ident Code:
5081070
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter typ 2, blitzstromableiter obo, Ventilableiter (Blitzschutz)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 116,92*
€ 143,56*
Frei Haus
ab € 125,63*
€ 152,13*
Frei Haus
ab € 130,42*
€ 158,13*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 130,07*
€ 158,32*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 140,80*
€ 170,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,03*
€ 202,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,50*
€ 196,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,41*
€ 190,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,86*
€ 186,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,80*
€ 167,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.