Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzeinrichtungen für Überspannun für Leitungsschutzschalter 2-polig 900781


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5796743
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     900781
EAN/GTIN:
     4013364156210
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Anschlussfertige Kompletteinheit, keine zusätzliche Verdrahtung der Einzelgeräte notwendig. Erfüllt die Forderungen aus der EN 50550 " Schutzeinrichtungen gegen netzfrequente Überspannungen". Hohe Gerätesicherheit durch Ableiterüberwachung "Thermo-Dynamik-Control". Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor transienten und temporären Überspannungen (SPD+POP). Zum Einsatz im Blitz- Schutzzonen-Konzept an Schnittstellen 0B-1 und höher. Montageart: Hutschiene TH35, mit Fernmeldekontakt: false, Baugröße: 4 TE, Schutzpegel: 1,5 kV, Höchste Dauerspannung AC: 275 V, Nennableitstoßstrom (8/20): 5 kA, Nennspannung AC: 230 V, Prüfklasse Typ 2: true, Signalisierung am Gerät: optisch, Schutzart (IP): IP20, Integrierte Vorsicherung: false, Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): 25 mm², Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig): 16 mm², Netzform DC: false, Netzform IT: false, Netzform TN: true, Netzform TN-C: false, Netzform TN-S: false, Netzform TT: true, Netzform sonstige: false, Netzform TN-C-S: false, Integrierter Kurzschlussschutz: false, Leckstromfrei: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
DEHN SE
Produkt Typ:
900781
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
66
€ 6,90*
ab € 102,70*
€ 102,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 94,08*
€ 117,39*
€ 5,46*
ab € 96,37*
€ 120,83*
Lager 6318
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 99,72*
€ 125,20*
Frei Haus
ab € 100,19*
€ 125,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,20*
€ 148,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,40*
€ 148,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,55*
€ 139,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,74*
€ 138,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,72*
€ 118,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.