Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5796748 Herst.-Nr.: 419091 EAN/GTIN: 4013364439580 |
| |
|
| | |
| Kupfer-Kabel-Erdungsbrücke nach Richtline der DB Netz AG Ril 997.0205A01, zur Erdung, Rückstromführung sowie dem Potentialausgleich im Nutzungsbereich von Bahnstrecken. Bestehend aus zwei aufgepressten verkupferten Stahllaschen. Eine hohe Flexibilität des Kabels erleichterten den Einbau in die Bewehrung. Ausgelegt für Kurzschlussströme <= 25 kA. Anschlussachse: 500 mm, Werkstoff der Anschlusslasche: Kupfer, Anschlussfahne verzinkt: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | DEHN SE | Produkt Typ: | 419091 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzverbinder (Erdungsanlage), Verbindermuffe (Erdungsanlage), Erdungsverbinder |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 26,50* | € 26,50* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 24,49* | € 33,23* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 24,78* | € 33,61* | | | | Lager 6318 | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 25,79* | € 34,86* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,94* | € 34,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|