Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5796759 Herst.-Nr.: 419100 EAN/GTIN: 4013364439597 |
| |
|
| | |
| Kupfer-Kabel-Erdungsbrücke nach Richtline der DB Netz AG Ril 997.0205A01, zur Erdung, Rückstromführung sowie dem Potentialausgleich im Nutzungsbereich von Bahnstrecken. Bestehend aus zwei aufgepresster verkupferter Stahllaschen. Ausgelegt für Kurzschlussströme > 25 kA. Anschlussachse: 500 mm, Werkstoff der Anschlusslasche: Kupfer, Anschlussfahne verzinkt: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | DEHN SE | Produkt Typ: | 419100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzverbinder (Erdungsanlage), Verbindermuffe (Erdungsanlage), Erdungsverbinder |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 24,65* | € 24,65* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 22,79* | € 31,16* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 23,05* | € 31,53* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,65* | € 32,16* | | | | Lager 6318 | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 23,94* | € 32,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|