Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrhammer Uneo Maxx, mit 1 x PBA 18V 2.5 Ah Akku UNEO-MAXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5801744
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     060395230F
EAN/GTIN:
     3165140877466
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Bohrhammer Uneo Maxx. Das ultimative 3-in-1-Akku-Werkzeug für umfangreiche Arbeiten. Pneumatisches Hammerwerk für leichtes und schnelles Bohren, auch in Beton. SDS-Systembohrfutter für einen einfachen, intuitiven und zügigen Zubehörwechsel in nur 3 Sekunden. Kompakt und kraftvoll für optimale Handhabung und Leistung. Zum Hämmern, Bohren und Schrauben in Beton, Mauerwerk, Metall, Holz und Fliesen. POWER FOR ALL: ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden-Gerätesystem, 1 x Akku PBA 18V 2.5Ah, Ladegerät AL 1830 CV, Betonbohrer Ø 6 und 8 mm, Universalbohrer Ø 5 und 6 mm, 4 lange Bits, Rundschaftadapter, Koffer Nennspannung: 18 V, Breite: 339 mm, Höhe: 113 mm, Länge: 387 mm, Akkukapazität: 2,5 Ah, Gewicht mit Akkupack: 1,4 kg, Bohrdurchmesser Beton: 10 mm, Max. Einzelschlagenergie: 0,6 J, Bohrdurchmesser Stahl: 8 mm, Bohrdurchmesser Holz: 10 mm, Max. Schlagzahl: 5000 1/min, Leerlaufdrehzahl: 0...900 1/min, Schwingungsemissionswert ah (Hammerbohren in Beton): 13 m/s², Vibrations-Unsicherheit K (Hammerbohren in Beton): 3 m/s², Anzahl der mitgelieferten Akkus: 1, mit Ladegerät: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch Power Tools GmbH
Produkt Typ:
UNEO-MAXX
Ident Code:
060395230F
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 110,98*
€ 124,12*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 110,70*
€ 124,74*
2 Tage
50
€ 23,00*
ab € 114,03*
€ 128,50*
€ 4,90*
ab € 115,41*
€ 129,96*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 117,58*
€ 132,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,46*
€ 157,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,21*
€ 156,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,32*
€ 151,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,93*
€ 149,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,58*
€ 139,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019503
ab € 4,54*
Zubehör
Bosch
2607019613
ab € 17,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.