Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter (Energietechn ik/Stromversorgung), ohne F VPUI4400V/25KA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5825702
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1438010000
EAN/GTIN:
     4050118243703
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter
Gerät für den Überspannungsschutz in Energietechnik und Stromversorgung. Das Gerät sollte nahe der Einspeisung der zu schützenden Anlage installiert werden. Montageart: Hutschiene TH35, mit Fernmeldekontakt: false, Anzahl der Leiter (ohne Erde): 4, Baugröße: 8 TE, Schutzpegel: 1,9 kV, Höchste Dauerspannung AC: 400 V, Nennableitstoßstrom (8/20): 25 kA, Nennspannung AC: 400 V, Prüfklasse Typ 2: true, Schutzpegel L-N: 1,9 kV, Signalisierung am Gerät: optisch, Schutzart (IP): IP20, Integrierte Vorsicherung: false, Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): 50 mm², Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig): 25 mm², Netzform DC: false, Netzform IT: false, Netzform TN: true, Netzform TN-C: false, Netzform TN-S: true, Netzform TT: false, Netzform TN-C-S: true, Max. Ableitstoßstrom (8/20): 25 kA, Kurzschlussfestigkeit (Isccr): 25 kA, Integrierter Kurzschlussschutz: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
VPUI4400V/25KA
Ident Code:
1438010000
Weitere Suchbegriffe: Ventilableiter (Blitzschutz)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 766,07*
€ 870,81*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 785,53*
€ 885,32*
72 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 806,59*
€ 914,85*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 841,40*
€ 948,17*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 885,32*
€ 1.053,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 872,70*
€ 1.038,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 842,24*
€ 1.002,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 818,44*
€ 973,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 785,53*
€ 934,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.