Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendre. Schlitz rke (A): 0.4 mm, Klingenbreite (B): 2mm SDS0.4X2.0X60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5914209
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2749260000
EAN/GTIN:
     4050118895537
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Schraubendreher mit Schlitz. Ausführung: gerade, Gewicht: 4 g, Antimagnetisch: false, Klingenlänge: 60 mm, Klingenbreite: 2 mm, Klingenstärke: 0,4 mm, Klemmeinrichtung: false, Präzisionsausführung: false, Ausführung funkenarm: false, Ausführung Schaft: rund, Griffausführung: 2-Komponenten, Klingendurchmesser: 2 mm, Antriebsvierkant/-sechskant: ohne, Gewölbte Klinge: false, Klingenmaterial: Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung, Kappe drehbar: false, Oberflächenschutz Klinge: verchromt, Durchgehende Klinge: true, mit Abrollschutz: true, mit Schlagkappe: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SDS0.4X2.0X60
Ident Code:
2749260000
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher, Sechskant- Schraubendreher, Schraubendreher (Spannungsprüfer), Schraubenzieher, Torx Schraubendreher
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 3,13*
€ 4,42*
3
€ 4,00*
ab € 3,03*
€ 4,60*
17 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 4,34*
€ 5,87*
1
€ 5,00*
ab € 4,06*
€ 5,94*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 4,26*
€ 6,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.