Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tür IP31 NZM3 4pol Single H300 W600 XSDMV-341206-BF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5931549
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     193125
EAN/GTIN:
     9010238004764
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür
XSDMV-341206-BF_Tür IP31 NZM3 4pol Single H300 W600 Farbe: grau, Breite: 595 mm, Ausführung: Fachtür, Höhe: 297 mm, Tiefe: 82 mm, EMV- Ausführung: false, Werkstoff: sonstige, Schutzart (IP): IP31, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Ausführung als Sichttür: false, Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
XSDMV-341206-BF
Ident Code:
193125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,10*
€ 147,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,62*
€ 145,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,82*
€ 140,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,28*
€ 134,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,15*
€ 115,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.