| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5932408 Herst.-Nr.: C14M0.5 EAN/GTIN: 5027590494229 |
| |
|
| | |
| Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 0.5 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, aM, IEC, zylindrisch, Motorschutz, für industrielle Anwendungen, IEC 60269-2 Ausführung: Keramiksicherung, Größe: 14x51 mm, Spannungsart: AC, Bemessungsstrom: 0,5 A, Bemessungsspannung: 690 V, Auslösecharakteristik: sonstige, Betriebsklasse: aM (Teilbereichs- Schaltgeräteschutz), Ausführung Kennmelder: sonstige, Abschaltleistung: 120 kA, Betriebsfrequenz: 45...62 Hz, Leistungsverlust bei Bemessungsstrom: 0,69 W Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | ZYLINDERSICHERUNG14X51-0.5A-AM6 | Ident Code: | C14M0.5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 1,851* | € 2,601* | | | | Lager 6318 | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 1,86* | € 2,62* | | | | | | 24 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 2,06* | € 2,90* | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 2,094* | € 2,954* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,92* | € 3,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|