Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden-STD Kunsts. Klappdeckel 9005 SET BSR02D03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5968648
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BSR02D03
EAN/GTIN:
     4012740028677
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen
Installationsdose R02, 2x SCHUKO, Keystone Typ 01 2-f, Kunststoff Klappdeckel.Bodensteckdose Kunststoff Klappdeckel schwarz nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 inklusive Montageset, mit Teppichschutzrahmen inkl. einer 2-fach SCHUKO Steckdose und einer Montageplatte zur Aufnahme von 2 Datenanschlussbuchsen. Einsatz in trocken zu pflegenden Böden. Außendurchmesser: 150 mm, RAL-Nummer: 9005, Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE): 0, Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE): 0, Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F): 2, Anzahl der Gerätebecher: 1, Einbaudurchmesser: 122 mm, Anzahl der Einführungen: 4, geeignet für Betoninstallation: true, mit Bodenbelagaussparung: false, Bodenbelagsschutzrahmen: true, Min. Einbautiefe: 86 mm, geeignet für Nasspflege: false, geeignet für Unterflurkanal: false, geeignet für Hohlbodeneinbau: true, geeignet für Doppelbodeneinbau: true, Ausführung Deckel: sonstige, geeignet für Inneneinsatz: true, geeignet für Außeneinsatz: false, Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS1363: 0, mit Kabelauslass im Deckel: true, geeignet für Böden in Computerräumen: true, Verriegelbarer Deckel: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
BSR02D03
Weitere Suchbegriffe: Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, hager unterputzdose, gerätedose unterputz, Kabelbühne (Metall-, Teile), Kabelkanal (Metall-, Teile)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 66,12*
€ 85,52*
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 67,39*
€ 86,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 67,47*
€ 87,06*
€ 3,50*
ab € 67,62*
€ 87,24*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 69,36*
€ 89,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,14*
€ 106,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,46*
€ 105,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,49*
€ 99,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,84*
€ 97,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.