Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6318-6018715 Herst.-Nr.: LR97D07B EAN/GTIN: 3389110575811 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Elektronische Überstrom - Schutzrelais 0,3 -38 A Dank seiner einfachen Einstellungs - und Signalfeatures bietet das elektronische Überstromrelais oder Überdrehschutzrelais optimalen Schutz für Ihre Maschine. Durch seine Kompaktheit (45 mm Breite) lässt es sich einfach in die Motorstarterfunktionen integrieren. Montageart: Direktanbau, Breite: 45 mm, Höhe: 64,5 mm, Tiefe: 67,5 mm, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0,0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0,0, Externe Stromversorgung erforderlich: false, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 1, Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 24 V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: 24 V, Bemessungssteuerspeisespannung DC: 24 V, Spannungsart der Betriebsspannung: AC/DC, Auslöseklasse: einstellbar, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Betriebsspannung AC 50 Hz: 24 V, Betriebsspannung AC 60 Hz: 24 V, Betriebsspannung DC: 24 V, Einstellbarer Strombereich: 1,2...7 A, Spannungsart zur Betätigung: AC/DC, Reset-Funktion Eingang: true, Reset-Funktion automatisch: true, Reset-Funktion Taster: true Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | LR97D07B | Ident Code: | LR97D07B |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, Asymmetrierelais, Einphasenspannungsrelais, Netzüberwachungsrelais, Spannungsrelais, Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, schneider electric gmbh motorschutzrelais, motorschutzrelais, Einbaugerät, Thermisch verzögertes Überlastrelais, Thermisches Relais |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,45* | ab € 45,41* | € 56,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 48,66* | € 59,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 38 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 50,00* | € 61,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 49,98* | € 61,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6318 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 63,10* | € 73,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6318 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6318 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6318 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|