Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse 225x175x80mm Kunststoff ABS NSYTBS24198


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6020557
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTBS24198
EAN/GTIN:
     3606480165320
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
ABS-Gehäuse
Thalassa TBS industrielle ABS-Box mit opaker Abdeckung H20. Innen Maße 225 x 175 x 80 mm. Ext 241 x 194 x 194 x 194 mm. Wandmontagegehäuse mit flachem Deckel. Schraubenverriegelung mit unverlierbaren Kunststoffschrauben ( Schlitz). Zertifizierungen DEMKO, SEMKO, TÜV. Feuerbeständigkeit 650°. ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), Umgebungstemperatur für Lagerung/Betrieb (-15 bis 40 °C)/(-25 bis 60 °C). IP66 (NEMA 4.4X), IK07, Grau RAL 7035, Isolationsklasse II. Verpackungseinheit 2 Stk. Montageart: Aufputz, Schutzklasse: II, Farbe: grau, Breite: 194 mm, Höhe: 241 mm, Tiefe: 87 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Anzahl der Reihen: 0,0, Art der Abdeckung: Deckel, Anzahl der Leitungseinführungen: 2, Anbaumöglichkeit: false, Innentiefe: 80 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Funktionserhalt: ohne, geeignet für Außengebrauch: true, Schlagfestigkeit: IK07, Anzahl der Module: 0,0, Art der Tür: ohne, Schutzart (IP): IP66, Transparenter Deckel/Tür: false, mit Schloss: false, geeignet für Blitzschutz: true, Materialstärke Gehäuse: 12,5 mm, Materialstärke Tür/Deckel: 12,5 mm, Ausführung Deckel: geschlossen, Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten: 0,0, Schutzart (NEMA): 4
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYTBS24198
Weitere Suchbegriffe: Industriegehäuse, Kunststoffgehäuse, Leergehäuse, Universalgehäuse, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, leergehäuse, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Isolierstoffgehäuse
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 15,96*
€ 21,48*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,02*
€ 21,60*
€ 6,90*
ab € 16,52*
€ 22,09*
€ 4,00*
ab € 16,40*
€ 22,09*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 17,51*
€ 23,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.