Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse 275x225x160mm Kunststoff PC UL HD NSYTBP292416H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6020600
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTBP292416H
EAN/GTIN:
     3606480165757
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Industriegehäuse
PC-Geh. IP66 IK08 RAL7035 In.H275B225D160Auß.H291B241D168 undur. PC-Abdeck. H60. Montageart: Aufputz, Schutzklasse: II, Farbe: grau, Breite: 241 mm, Höhe: 291 mm, Tiefe: 168 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Art der Abdeckung: Deckel, Anbaumöglichkeit: false, Innentiefe: 160 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Funktionserhalt: ohne, geeignet für Außengebrauch: true, Schlagfestigkeit: IK08, Art der Tür: ohne, Schutzart (IP): IP66, Transparenter Deckel/Tür: false, mit Schloss: false, Ausführung Deckel: geschlossen, Schutzart (NEMA): 4X
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYTBP292416H
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, Leergehäuse, Wandgehäuse, Wandverteiler, schneider electric industriegehäuse ip66, leergehäuse, leergehäuse ip 66, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Isolierstoffgehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 62,34*
€ 78,34*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 64,24*
€ 80,32*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 68,02*
€ 84,80*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 68,02*
€ 84,80*
Frei Haus
ab € 73,87*
€ 91,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,80*
€ 100,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,23*
€ 100,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,80*
€ 93,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.