Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse 175x150x80mm Kunststoff PC UL TRA NSYTBP19168T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6020607
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTBP19168T
EAN/GTIN:
     3606480165825
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Aufputz-Gehäuse
Thalassa TBP Industrie-PC-Box mit transparentem Deckel H20. Innen Maße 175 x 150 x 80 mm. Ext 193 x 164 x 87 mm. Wandmontagegehäuse mit flachem, transparentem Deckel. Schraubenverriegelung mit unverlierbaren Kunststoffschrauben ( Schlitz). Zertifizierungen DEMKO, SEMKO, TÜV, UL. UL 508 A Standard. Feuerbeständigkeit 960°. Polycarbonat, Umgebungstemperatur für Lagerung/Betrieb (-15 bis 60 °C)/(-25 bis 80 °C). IP66 (NEMA 4.4X), IK08, Grau RAL 7035, Isolationsklasse II. Verpackungseinheit 5 Stk. Montageart: Aufputz, Schutzklasse: II, Farbe: grau, Breite: 164 mm, Höhe: 192 mm, Tiefe: 87 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Art der Abdeckung: Deckel, Anbaumöglichkeit: false, Innentiefe: 80 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Funktionserhalt: ohne, geeignet für Außengebrauch: true, Schlagfestigkeit: IK08, Art der Tür: ohne, Schutzart (IP): IP66, Transparenter Deckel/Tür: true, mit Schloss: false, Ausführung Deckel: geschlossen, Schutzart (NEMA): 4X
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYTBP19168T
Weitere Suchbegriffe: Aufputzadapter, Aufputzgehäuse, Gehäuse AP, Industriegehäuse, Kunststoffgehäuse, Leergehäuse, Universalgehäuse, Wandgehäuse, Wandverteiler, schneider electric industriegehäuse ip66, leergehäuse, leergehäuse ip 66, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Isolierstoffgehäuse
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 17,47*
€ 23,88*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,62*
€ 25,24*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,93*
€ 25,65*
€ 6,90*
ab € 19,60*
€ 26,54*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 20,33*
€ 27,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.