Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6021433 Herst.-Nr.: NSYDLM66 EAN/GTIN: 3606480162541 |
| |
|
| | |
| Modulares Gehäuse Typ DLM für SPACIAL WM-Gehäuse. H700 x B500 mm, 66 (18mm) Module. Vielseitige, modulare Verteileranwendung. Stufenschlitten, Vorderseite der Gehäusemontage. 1 glatte Frontplatte mit Montageplatte inkl. Stahlblech. Grau RAL 7035. 2 Abdeckungen, 1 Neutral-/Erdstreifen 2 x 16 mm² 5 x 6 mm², 3 Frontplatten (35 mm DIN- Schiene). Breite: 455 mm, Höhe: 653 mm, Tiefe: 101,5 mm, mit Montageplatte: false, Art der Abdeckung: mit Ausschnitt, mit Abdeckung: true, Anzahl der DIN- Schienen: 3, Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN- Schiene: 22, mit N-PE-Klemmen: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | NSYDLM66 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 80,65* | € 99,32* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 78,97* | € 99,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 83,80* | € 103,31* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 83,77* | € 103,34* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 94,24* | € 113,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|